ABC TOOLS SPA - ABCB21936100 PINZE B 2193/61 - B21936100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773041474
Codice prodotto
ABCB21936100
Cod. produttore
B21936100
Produttore
ABC
Crimpatrice per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette al serraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica. Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione esagonale, ideale per zone di difficile accesso. Per terminali 0,08÷6 mm² (AWG 28-10). Lunghezza totale 180 mm.


