ABC TOOLS SPA - ABCB21935500 PINZA PER INST.ELET. 6 FUNZ. - B21935500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773075103
Codice prodotto
ABCB21935500
Cod. produttore
B21935500
Produttore
ABC
In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio Manici rivestiti in materiale bicomponente Lunghezza totale 200 mm Tipo per elettroinstallazioni Testa pulita - 16 funzioni in un'unica pinza:prendere, piegare, togliare bave, tagliare cavi, spelare ecrimpare terminali a bussolaBecchi diritti lisci per la presa sicura di cavi singoli senza danneggiarliIncavo e superfici di contatto zigrinate per afferrare materiali tondi e piattiCon nottolino per tenere chiusi i taglienti e consentire comunque l'utilizzo delle altre funzioniFori spelacavi per conduttori con sezione 0,7?1,5+2,5 mmTaglia cavi in rame e alluminio fino a 5?2,5 mm / 15 mmCon incavo per crimpare terminali a bussola 0,5?2,5 mm


