ABC TOOLS SPA - ABCB21916000 PINZE X CAPICORDA B 2191/6 - B21916000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773051893
Codice prodotto
ABCB21916000
Cod. produttore
B21916000
Produttore
ABC
Esecuzione brunita Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualita Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forzePer capicordapreisolati Capacita 0,5?6,0 mm (AWG 20-10) - Con 3 tacche Lunghezza totale 220 mm


