ABC TOOLS SPA - ABCB21886900 PINZA SPELACAVI & TESTER - B21886900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4008190072506
Codice prodotto
ABCB21886900
Cod. produttore
B21886900
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperatoApertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamentoOrig. Weidmuller - Mod. StripaxPer conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7)Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mmRegolazione automatica della profondità di taglioLunghezza totale 190 mm - Peso 175 gIncluso cercafase per tensione da 150÷250VImpugnatura ergonomica e clip da taschinoDimensioni lama 3x0,5mm - Lunghezza totale 150mm


