ABC TOOLS SPA - ABCB21885800 SPELACAVI REGOLAZ. AUTOMATICA - B21885800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773088165
Codice prodotto
ABCB21885800
Cod. produttore
B21885800
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Modello multifunzione per elettricista Universale 3 in 1 - spela, taglia e crimpa Per installazioni domestiche e dispositivi elettronici Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro Ganasce di bloccaggio zigrinate in metallo Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo Per conduttori da 0,03?10 mm (AWG 32-8) Spelatura con regolazione fine per un adattamento ottimale a materiali speciali o particolari condizioni di temperatura Adatta per ottenere crimpaggi di elevata qualita a sezione quadra tramite il dispositivo di bloccaggio che assicura una corretta pressione per terminali a bussola con sezione da 0,25?4 mm e terminali a bussola Twin 2x2,5 mm Tronchese per il taglio di conduttori a piu fili fino a 10 mm (AWG 8) Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l?utensile Lunghezza totale 190 mm - Peso 170 g


