AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21885500 SPELACAVI PRECISTRIP16 - B21885500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21885500 SPELACAVI PRECISTRIP16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773085829

Codice prodotto

ABCB21885500

Cod. produttore

B21885500

Produttore

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a piu fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6 mm Per conduttori da 0,08?16 mm (AWG 28-5) Ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine per effettuare tagli precisi e senza scivolamenti del cavo Impugnatura ergonomica in bicomponente Dotata di rotella a regolazione fine, che consente di adattare il taglio a materiali isolanti particolarmente duri o morbidi, ideale quando si verificano condizionicon grandi differenze di temperatura Tronchese per il taglio di conduttori a piu fili fino a 16 mm Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile Lunghezza totale 195 mm - Peso 180 g