AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21885000 PINZA SPELACAVI B 2188/5 - B21885000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21885000 PINZA SPELACAVI B 2188/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773054580

Codice prodotto

ABCB21885000

Cod. produttore

B21885000

Produttore

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a piu fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6 mmPer conduttori con sezione da 0,03?10 mm (AWG 32-7)Regolazione automatica della profondita di taglioGanasce di bloccaggio zigrinate in metallo - Manici con inserto in morbida gomma antiscivoloPer rivestimenti in resina sintetica dura, Teflon e Radox - Lunghezza totale 195 mm - Peso 140 g