AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21883010 PINZE SPEL.AUTOM. 0,03-10 MM - B21883010

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21883010 PINZE SPEL.AUTOM. 0,03-10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026662

Codice prodotto

ABCB21883010

Cod. produttore

B21883010

Produttore

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a piu fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6 mmPer conduttori da 0,03?10 mm (AWG 32-7)Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 3?18 mmPer conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazionePressione di taglio regolabile per rivestimenti in resina sintetica duraGanasce di bloccaggio in resina sintetica - Lunghezza totale 200 mm - Peso 200 g