ABC TOOLS SPA - ABCB21873000 PINZA SPELACAVI B 2187/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773054573
Codice prodotto
ABCB21873000
Cod. produttore
B21873000
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamentoDispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 6?18 mmTronchese per il taglio di conduttori fino a 2,5 mmManici con inserto in morbida gomma - Lunghezza totale 180 mm - Peso 180 g