ABC TOOLS SPA - ABCB21869000 PINZE SPELAC. 1,0-3,2 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566021972
Codice prodotto
ABCB21869000
Cod. produttore
B21869000
Produttore
ABC
Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante Per cavi con sezione 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,6 - 3,2 mm (AWG 17-12)Lunghezza totale 180 mm