AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21863900 SPELACAVI B 2186/39 - B21863900

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21863900 SPELACAVI B 2186/39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566036570

Codice prodotto

ABCB21863900

Cod. produttore

B21863900

Produttore

ABC

Per spelare cavi elettrici 8?13 mm Interamente in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro Con coltelli in acciaio speciale temperato per effettuare tagli circolari e longitudinali Particolarmente adatto per operare in luoghi di difficile accesso, come scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc. Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm (AWG 20-10) Per spelare tutti i tipi di cavi tondi con 8?13 mm (p.es. cavi NYM 3?1,5 mm e 5?2,5 mm) Con tronchese per tagliare cavi fino a 6,0 mm e cavo conduttore in rame fino a 4,0 mm Con molla e fermo di chiusura Lunghezza totale 150 mm