AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33 - B21863300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 6...29 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio tondo -

  • Taglio a spirale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773033349

Codice prodotto

ABCB21863300

Cod. produttore

B21863300

Produttore

ABC

Diametro di spelatura:

6...29 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio tondo:

Taglio a spirale:

Utensile spelacavi per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE. Con arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento. Taglio elicoidale per lunghe spelature. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lunghezza totale 135 mm