AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21835000 FORBICI INOX BICOM.SPEL.155 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21835000 FORBICI INOX BICOM.SPEL.155 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Dentato

  • Con tacca spelacavi -

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566175354

Codice prodotto

ABCB21835000

Cod. produttore

B21835000

Produttore

ABC

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Dentato

Con tacca spelacavi:

Lunghezza:

155 mm

Forbici per elettricisti con manici in materiale plastico bicomponente - Design ergonomico. La particolare forma dei manici consente di applicare forze di taglio più elevate. Con tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavidi grosso spessore (max. 70 mm²). Con una lama con microdentatura - Lunghezza totale 155 mm