AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21440160 CESOIE B 2144X160 - B21440160

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21440160 CESOIE B 2144X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 10 mm

  • Max sezione del cavo - 24 mm²

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4010220030158

Codice prodotto

ABCB21440160

Cod. produttore

B21440160

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

10 mm

Max sezione del cavo:

24 mm²

Lunghezza complessiva:

160 mm

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Cesoia per cavi elettrici. Tascabile. Con taglienti in acciaio inossidabile - INOX. Manici in materiale bicomponente - Con molla e levetta di chiusura. Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 24 mm² - Apertura per cavi Ø max. 10 mm. Lunghezza totale 160 mm.