AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21437165 CESOIE CAVI NYM LUNGH.165 MM - B21437165

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21437165 CESOIE CAVI NYM LUNGH.165 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773078609

Codice prodotto

ABCB21437165

Cod. produttore

B21437165

Produttore

ABC

- In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione brunita Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a piu fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddoPer cavi elettrici NYM 3?1,5 mm e 5?2,5 mm (taglio, spelatura e rimozione del rivestimento)Apertura per cavi max. 12 mmCon geometria di taglio a V per la centratura sicuradel cavo nel punto di spelaturaManici rivestiti in resina sintetica - Lunghezza totale 165 mm