AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21330008 PINZA FORALAMIERA DIAM.8 - B21330008

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21330008 PINZA FORALAMIERA DIAM.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del punzone - 8...8 mm

  • Forma della pinza - Lineare

  • Applicazione - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566166994

Codice prodotto

ABCB21330008

Cod. produttore

B21330008

Produttore

ABC

Diametro del punzone:

8...8 mm

Forma della pinza:

Lineare

Applicazione:

Alluminio

Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperure in metallo, ecc. Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc. Punzone riaffilabile e sostituibile - NON adatte per forare su acciaio inossidabile Tipo con corpo in alluminio Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg -