AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB18152125 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 125 - B18152125

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB18152125 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tagliente rinforzato

  • Lunghezza - 125 mm

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773034025

Codice prodotto

ABCB18152125

Cod. produttore

B18152125

Produttore

ABC

Forma:

Tagliente rinforzato

Lunghezza:

125 mm

Con funzione spelacavi:

no

Tronchesi laterali per meccanica in acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita