AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB16182000 PINZE X ELETTRONICA B 1618/2

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB16182000 PINZE X ELETTRONICA B 1618/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773016823

Codice prodotto

ABCB16182000

Cod. produttore

B16182000

Produttore

ABC

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655 In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima - Esecuzione - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57?62 In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato - Esecuzione - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57?62 Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10 Ohm <1x10 Ohm Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica Con becchi piatti diritti - Lunghezza totale 145 mm Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu