ABC TOOLS SPA - ABCA31213600 ASS. A 3121/36 CON 36 UT. ? - A31213600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896154654
Codice prodotto
ABCA31213600
Cod. produttore
A31213600
Produttore
ABC
Attacco - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiumaMISURE METRICHEComposto da 36 utensili10 chiavi a bussola esagonali da 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850 5 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm - Mod. 2204 3 inserti per viti ad intaglio da 4,5 - 6,5 - 8 mm - Mod. 2208 3 inserti per viti - Punta DIN 1 - 2 - 3 - Mod. 2215 3 inserti per viti - Punta 1 - 2 - 3 - Mod. 2216 7 inserti per viti TAMPER gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - Mod. 2223 1 bussola portainserti con attacco - - Mod. 2250 1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm- Mod. 863 HP 1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U 2 prolunghe, lunghezza 50 e 100 mm - Mod. 867In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 deicassetti dei carrelli


