AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31153000 ASS. A 3115/3 CON 30 UT. - A31153000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31153000 ASS. A 3115/3 CON 30 UT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566258156

Codice prodotto

ABCA31153000

Cod. produttore

A31153000

Produttore

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataComposto da 30 utensili:20 chiavi a bussola esagonali da 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm5 bussole esagonali tipo lungo da 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm 1 prolunga lunghezza 125 mm 1 prolunga lunghezza 250 mm 1 snodo cardanico 1 leva a T con attacco scorrevoleIn valigetta di resina sintetica resistente agli urtiDimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 4,3 kg