AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31113600 ASS. 36 UTENSILI ATTACCO ?

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31113600 ASS. 36 UTENSILI ATTACCO ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157615473

Codice prodotto

ABCA31113600

Cod. produttore

A31113600

Produttore

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 36 utensili: 13 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 2 inserti per viti ad intaglio da 4,5 - 5,5 mm 3 inserti per viti - Punta DIN 1 - 2 - 3 2 inserti per viti - Punta 1 - 2 3 inserti per viti ad esagono da 4 - 5 - 6 mm 5 inserti per viti T10 - T15 - T20 - T25 - T30 2 prolunghe da 50 e 100 mm 1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura, snodo cardanico, bussola portainserti attacco , raccordo portainserti attacco - E 6,3 mm, raccordo portabussole con attacco - E 6,3 mm In cassetta di resina sintetica antiurto e antiscivolo Dimensioni L?P?h 230?130?55 mm - Peso 1 kg