ABC TOOLS SPA - ABCA31083008 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 8 - A31083008
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 8 mm
Modello - Maniglia a T
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103548
Codice prodotto
ABCA31083008
Cod. produttore
A31083008
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
8 mm
Modello:
Maniglia a T
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiave maschio esagonale a T da 8mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.


