ABC TOOLS SPA - ABCA30292123 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 20X23 - A30292123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 23 mm
Apertura di chiave minore - 21 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566100202
Codice prodotto
ABCA30292123
Cod. produttore
A30292123
Produttore
ABC
Apertura di chiave maggiore:
23 mm
Apertura di chiave minore:
21 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


