AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291415 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X15 - A30291415

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291415 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 15 mm

  • Apertura di chiave minore - 14 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100141

Codice prodotto

ABCA30291415

Cod. produttore

A30291415

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

15 mm

Apertura di chiave minore:

14 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata