ABC TOOLS SPA - ABCA30291011 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 10X11 - A30291011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 11 mm
Apertura di chiave minore - 10 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566100110
Codice prodotto
ABCA30291011
Cod. produttore
A30291011
Produttore
ABC
Apertura di chiave maggiore:
11 mm
Apertura di chiave minore:
10 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


