AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30290089 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X9

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30290089 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 9 mm

  • Apertura di chiave minore - 8 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100097

Codice prodotto

ABCA30290089

Cod. produttore

A30290089

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

9 mm

Apertura di chiave minore:

8 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata