ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA - A29404000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 4
Confezione - Borsa / Tasca
Numero di chiavi combinate - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8031566191194
Codice prodotto
ABCA29404000
Cod. produttore
A29404000
Produttore
ABC
Numero totale di utensili:
4
Confezione:
Borsa / Tasca
Numero di chiavi combinate:
4
Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°. Serie di 4 chiavi (8 - 10 - 13 - 17 mm). In busta di plastica.