AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29331008 SR.8 CHIAVI 6X7-20X22 + SCAT.

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29331008 SR.8 CHIAVI 6X7-20X22 + SCAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di chiavi poligonali - 0

  • Numero di chiavi a bussola - 8

  • Numero di chiavi combinate - 0

  • Numero totale di utensili - 8

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566215067

Codice prodotto

ABCA29331008

Cod. produttore

A29331008

Produttore

ABC

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

8

Numero di chiavi combinate:

0

Numero totale di utensili:

8

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di chiavi a testa girevole:

0

Numero di chiavi a tubo:

0

Numero di chiavi a bussola snodate:

0

Serie di chiavi a forchetta doppie in acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata, finitura satinata particolarmente gradevole al tatto. Teste sottili, inclinate di 15° - DIN 3110. Misure metriche. In scatola di cartone. Apertura delle chiavi: 6x7 - 8x9- 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22