ABC TOOLS SPA - ABCA28820250 PINZA CHIAVE A 2882 MM 250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Isolamento 1000 V - sì
Tipo di cerniera - Regolabile a pulsante
Apertura massimale della ganascia - 46 mm
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
4003773022091
Codice prodotto
ABCA28820250
Cod. produttore
A28820250
Produttore
ABC
Lunghezza:
250 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di cerniera:
Regolabile a pulsante
Apertura massimale della ganascia:
46 mm
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolato:
sì