AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28820100 PINZA CHIAVE 100 MM - 0 21 MM - A28820100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28820100 PINZA CHIAVE 100 MM - 0 21 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773087281

Codice prodotto

ABCA28820100

Cod. produttore

A28820100

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicateCerniera passante e regolazione dell?apertura mediante pulsante direttamente sul pezzoGanasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchettoCon incisione della dimensione dell'apertura in millimetri e polliciCon trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima Esecuzione cromata Manici rivestiti in resina termoplastica Misura 100mm esecuzione interamente cromata