AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28655000 MOLTIPLICATORI A 2865 NM 5000 - A28655000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28655000 MOLTIPLICATORI A 2865 NM 5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566113042

Codice prodotto

ABCA28655000

Cod. produttore

A28655000

Produttore

ABC

Strumento che moltiplica il valore di serraggio regolato sulla chiave dinamometrica Utile a ridurre notevolmente lo sforzo dell?operatore e l?ingombro di leva Si impiegano con l?ausilio di una chiave dinamometrica sull attacco di entrata e con chiavi abussola del tipo ad impulso sull?attacco di uscita Devono essere usati con staffa di contrasto, in dotazione, appoggiata su un punto fisso per evitare la rotazione a vuoto Con staffa di contrasto ad angolo Dotati di dispositivo di (escluso grandezze 600 e 1350) per evitare la perdita di corsa utile ed il ritorno violento del moltiplicatore verso l?operatore Tolleranza ? 5% Con ingranaggio di sicurezza interno a protezione dell'apparecchio nel caso di sovraccarico Completi di staffa dicontrasto e ingranaggio di sicurezza di ricambio IMPORTANTE: NON E CONSENTITO l'uso di ingranaggi diversi, poiche ogni ingranaggio e TARATO per il suo moltiplicatore Fornito in cassetta di plastica