AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15835002 INSERTI E 6,3 A 1583/5 PH 2 - A15835002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15835002 INSERTI E 6,3 A 1583/5 PH 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Tipo di testa a croce - Phillips PH

  • Dimensione della punta - 73 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4007157303226

Codice prodotto

ABCA15835002

Cod. produttore

A15835002

Produttore

ABC

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Tipo di testa a croce:

Phillips PH

Dimensione della punta:

73 mm

Inserto a croce DIN 2, lunghezza 73 mm