ABC TOOLS SPA - ABCA15436150 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 150 - A15436150
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Modello - Lineare
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Cacciavite di precisione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157500724
Codice prodotto
ABCA15436150
Cod. produttore
A15436150
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
4 mm
Modello:
Lineare
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
no


