AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15024100 GIRAV. CERCAF. A 1502/4 MM 100 - A15024100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15024100 GIRAV. CERCAF. A 1502/4 MM 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 125...250 V

  • Indicatore di tensione - Lampada al neon

  • Tipo di test - 1 polo

  • Indicatore di continuità - Ottico

  • Alimentazione - Dall'oggetto di prova (senza batteria)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566106976

Codice prodotto

ABCA15024100

Cod. produttore

A15024100

Produttore

ABC

Tensione misurabile:

125...250 V

Indicatore di tensione:

Lampada al neon

Tipo di test:

1 polo

Indicatore di continuità:

Ottico

Alimentazione:

Dall'oggetto di prova (senza batteria)

Cercafase, costruito a norme di sicurezza VDE 0680 adatto a rilevare tensioni da 125÷250V - Frequenza 50÷500 Hz con lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata