AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14991135 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 135 - A14991135

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14991135 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Doppio angolo retto

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza complessiva - 135 mm

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157310194

Codice prodotto

ABCA14991135

Cod. produttore

A14991135

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Doppio angolo retto

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza complessiva:

135 mm

Isolato:

no

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravita angolare A TAGLIO da 5,5 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.