AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14991125 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 125 - A14991125

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14991125 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Doppio angolo retto

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza complessiva - 125 mm

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157310187

Codice prodotto

ABCA14991125

Cod. produttore

A14991125

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Doppio angolo retto

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza complessiva:

125 mm

Isolato:

no

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravita angolare A TAGLIO da 4 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.