AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14371175 GIRAVITI A 1437/1 MM 8X1,2X175

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14371175 GIRAVITI A 1437/1 MM 8X1,2X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 8 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157220974

Codice prodotto

ABCA14371175

Cod. produttore

A14371175

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

8 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.2 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

175 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a taglio da 8 mm con impugnatura anatomica bicomponente e foro trasversale.