AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14371150 GIRAVITI A 1437/1 MM 6,5X150 - A14371150

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14371150 GIRAVITI A 1437/1 MM 6,5X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157514912

Codice prodotto

ABCA14371150

Cod. produttore

A14371150

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

6.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.2 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.