ABC TOOLS SPA - ABCA14371075 GIRAVITI A 1437/1 MM 2,5X75 - A14371075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157514813
Codice prodotto
ABCA14371075
Cod. produttore
A14371075
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Modello antiscintilla:
no


