AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14070007 GIRAVITI A 1407 T7X60 MM - A14070007

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14070007 GIRAVITI A 1407 T7X60 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (TX) - 7

  • Con punta forata - no

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Isolato - no

  • Isolamento 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157317940

Codice prodotto

ABCA14070007

Cod. produttore

A14070007

Produttore

ABC

Dimensioni (TX):

7

Con punta forata:

no

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.