AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13973035 GIRAVITI A 1397/3 MM 3,0X150 - A13973035

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13973035 GIRAVITI A 1397/3 MM 3,0X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157317568

Codice prodotto

ABCA13973035

Cod. produttore

A13973035

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giraviti a taglio 3,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.