AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDACS35503E05A64 ACS355 TRI 400V 2,2KW S/P - ACS35503E05A64

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDACS35503E05A64 ACS355 TRI 400V 2,2KW S/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 600 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5.6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072812044

Codice prodotto

ABDACS35503E05A64

Cod. produttore

ACS35503E05A64

Produttore

ABD

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

600 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5.6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

187 mm

Altezza:

202 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

70 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Convertitore di frequenza ABB machinery drive ACS355, progettato per una veloce installazione, regolazione dei parametri e messa in servizio. Questi prodotti sono dotati di grande intelligenza e ottime caratteristiche di sicurezza e sono in grado di rispondere alla esigenze più diverse degli integratori di sistemi, dei costruttori di macchine (OEM), di quadri e degli utenti finali in una vasta gamma di applicazioni.