ABB SPA - ABBZ1808AN N2121.5R AN COVER DX SIMB.ON/OFF 1M, ANTR - Z1808AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8427238248011
Codice prodotto
ABBZ1808AN
Cod. produttore
Z1808AN
Produttore
ABB
Modello:
Bilanciere doppio
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Decorato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm


