ABB SPA - ABBZ1166AN N2285.1 AN USB CARICAT. A+C 18W 230Vac 2M - Z1166AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238241593
Codice prodotto
ABBZ1166AN
Cod. produttore
Z1166AN
Produttore
ABB
Colore: Antracite. 230V~ ? 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Tensione di uscita USB-A: 5 VDC (max. 2,4 A). Tensione di uscita USB-C: 5 VDC (max. 3 A) / 9 VDC (max. 2 A) / 12 VDC (max. 1,5A). Tensione di uscita USB-A+C: 5 VDC (max. 1,5A per gang). Consumo energetico in stand-by: <= 75 mW. Efficienza energetica: 85 %. Dimensioni: 2 moduli.