ABB SPA - ABBZ1160BL N2185 BL - Caric. USB tipo "A"750mA - Z1160BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 750 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Modello - Cavo break-out
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8427238107271
Codice prodotto
ABBZ1160BL
Cod. produttore
Z1160BL
Produttore
ABB
Corrente max. di uscita:
750 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Modello:
Cavo break-out
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9010


