ABB SPA - ABBZ1130PL N2150 PL - Presa TV terminale Femmina - Z1130PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238085074
Codice prodotto
ABBZ1130PL
Cod. produttore
Z1130PL
Produttore
ABB
Colore: argento. Presa TV singola - Tipo F senza uscita Per cavo coassiale con impedenza 75? Gamma di frequenza: 0 - 2.000 Mhz Tensione di lavoro: 250 VRMS max. Tensione di rigidita dielettrica: 500 VRMS min. Resistenza di contatto: - 5 m? max. (contattocentrale) - 2 m? max. (contatto esterno) Resistenza dell'isolante: 1.000 M? min. Dimensioni: 1 modulo.


