AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1022CV N2104.51 CV - Pulsante 1NA LED Integr. - Z1022CV

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1022CV N2104.51 CV - Pulsante 1NA LED Integr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238230320

Codice prodotto

ABBZ1022CV

Cod. produttore

Z1022CV

Produttore

ABB

Colore: Champagne. Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 A. Morsetti senza viti. Con terminale neutro (N) (3 fili). Incluso: lampada LED indicatrice N2192 BB (230 Vac). Dimensioni: 1 modulo.