ABB SPA - ABBXT4N250LS-I4 XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Tensione nominale - 220...690 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 118.4 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
8015644020446
Codice prodotto
ABBXT4N250LS-I4
Cod. produttore
XT4N250LS-I4
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
250...2500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
250...2500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20