ABB SPA - ABBWT3D UTENSILE MANUALE PER FASCETTE 7.6-12.7MM - WT3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 4.67...12.7 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
5414363072003
Codice prodotto
ABBWT3D
Cod. produttore
WT3D
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta:
4.67...12.7 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


