AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLV801A TETTO ANTIPIOGGIA 1 COL. INCASSO 41381RH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLV801A TETTO ANTIPIOGGIA 1 COL. INCASSO 41381RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 143 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891809789

Codice prodotto

ABBWLV801A

Cod. produttore

WLV801A

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

143 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

98 mm

Profondità:

83 mm

TETTO ANTIPIOGGIA 1 COL. INCASSO 41381RH